{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 10 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302606 10 | |
EAN/GTIN | 4062406099886 | |
Producentnummer | 302606 10 |