{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 20 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302605 20 | |
EAN/GTIN | 4250122613060 | |
Producentnummer | 406.04.20.63.K |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron Form ADB med kølekanal 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
430,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
585,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | BT 40 kort |
Holder-standard | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 20 | 20 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spænde-⌀ D1 | 20 | 20 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |