{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 20 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302600 20 | |
EAN/GTIN | 4250122612872 | |
Producentnummer | 406.04.20.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron Form ADB 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
339,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
582,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
940,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 50 A = 100 |
Udragende længde, A-mål | 63 | 63 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 52 | 52 | 52 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 20 | 20 | 20 |
Form | ADB | ADB | ADB |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |