{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302600 12 | |
EAN/GTIN | 4250122612797 | |
Producentnummer | 406.04.12.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron Form ADB 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
339,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
582,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
940,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | BT 40 kort | BT 50 A = 100 |
Holder-standard | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Udvendig ⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Form | ADB | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spænde-⌀ D1 | 12 | 12 | 12 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |