{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | SK 40 A = 52 | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Udragende længde, A-mål | 52 mm | |
Samlet længde L | 166 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 21 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 33 mm | |
Gevind M | M16 | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302505 27 | |
EAN/GTIN | 4062406111038 | |
Producentnummer | 302505 27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-⌀ d1: 27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
399,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
545,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Udragende længde, A-mål | 52 mm | 55 mm |
Fræsedornslængde L4 | 33 mm | 33 mm |
Samlet længde L | 166 mm | 203 mm |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 |
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | 27 mm |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 |