{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 22 mm | |
Adapter | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Udragende længde, A-mål | 52 mm | |
Samlet længde L | 164 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 19 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 31 mm | |
Gevind M | M16 | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 22 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302505 22 | |
EAN/GTIN | 4062406111007 | |
Producentnummer | 302505 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kombi-fræser-/dornadapter 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
399,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
537,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Udragende længde, A-mål | 52 | 55 |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 22 | 22 |
Fræsedornslængde L4 | 31 | 31 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | 22 |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn |