{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 40 A = 52 | |
Norm | DIN 6358 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Udragende længde, A-mål | 52 mm | |
Samlet længde L | 162 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 17 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 27 mm | |
Gevind M | M16 | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 16 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302505 16 | |
EAN/GTIN | 4062406110987 | |
Producentnummer | 302505 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kombi-fræser-/dornadapter 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
391,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
537,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | DIN 2080 | DIN 2080 |
Fræsedornslængde L4 | 27 | 27 |
Norm | DIN 6358 | DIN 6358 |
passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | 16 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 | ≤ 6 |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | 16 |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn |