Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-⌀ d1: 32mm

Art.-nr.: 302500 32
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6358
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 32 mm
Spænde-⌀ D1 32 mm
Adapter SK 40 A = 52
Standard DIN 6358
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Udragende længde, A-mål 52 mm
Samlet længde L 169 mm
Fræsedornlængde L3 med medbringerring 24 mm
Fræsedornslængde L4 38 mm
Gevind M M16
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 32
Ekstra medbringerring nr. 309870 32
passende specialnøgle nr. 309840 32
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302500 32
EAN/GTIN 4250122600794
Producentnummer 401.10.32.52

Betegnelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Med pasfjeder − til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
Med medbringerring − til fræser med tværnot, DIN 1880.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-⌀ d<sub>1</sub>: 32mm

Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-⌀ d1: 32mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
497,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
436,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
561,72  DKK
plus moms plus fragt
Udragende længde, A-mål 52 mm 52 mm 55 mm
Ekstra medbringerring nr. 309870 32 32 32
Samlet længde L 169 mm 169 mm 206 mm
Gevind M M16 M16 M24
Standard DIN 6358 DIN 6358 DIN 6358
Spænde-⌀ D1 32 mm 32 mm 32 mm
Produkttype Fræser-indstiksdorn Fræser-indstiksdorn Fræser-indstiksdorn

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven