Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-⌀ d1: 22mm

Art.-nr.: 302500 22
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6358
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 22 mm
Spænde-⌀ D1 22 mm
Adapter SK 40 A = 52
Standard DIN 6358
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Udragende længde, A-mål 52 mm
Samlet længde L 164 mm
Fræsedornlængde L3 med medbringerring 19 mm
Fræsedornslængde L4 31 mm
Gevind M M16
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 22
Ekstra medbringerring nr. 309870 22
passende specialnøgle nr. 309840 22
Produkttype Fræser-indstiksdorn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302500 22
EAN/GTIN 4250122600770
Producentnummer 401.10.22.52

Betegnelse

Udførelse:

Indvendigt gevind til spænding med håndkraft.

Anvendelse:

Med pasfjeder − til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
Med medbringerring − til fræser med tværnot, DIN 1880.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Specialnøgle nr. 309840

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-⌀ d<sub>1</sub>: 22mm

Kombi-fræser-/dornadapter, SK 40 A = 52, Dorn-⌀ d1: 22mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
452,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
399,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
537,88  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard DIN 2080 DIN 2080 DIN 2080
Udragende længde, A-mål 52 mm 52 mm 55 mm
Fræsedornslængde L4 31 mm 31 mm 31 mm
Gevind M M16 M16 M24
Standard DIN 6358 DIN 6358 DIN 6358
Spænde-⌀ D1 22 mm 22 mm 22 mm
Produkttype Fræser-indstiksdorn Fræser-indstiksdorn Fræser-indstiksdorn

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven