{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 A = 55 | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Samlet længde L | 206 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 24 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 38 mm | |
Gevind M | M24 | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302515 32 | |
EAN/GTIN | 4062406111113 | |
Producentnummer | 302515 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kombi-fræser-/dornadapter, SK 50 A = 55, Dorn-⌀ d1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
561,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
436,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 55 mm | 52 mm |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 32 | 32 |
Samlet længde L | 206 mm | 169 mm |
Gevind M | M24 | M16 |
Standard | DIN 6358 | DIN 6358 |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn | Fræser-indstiksdorn |