{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Gevind M | M16 | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 32 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302485 32 | |
EAN/GTIN | 4062406110611 | |
Producentnummer | 302485 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron 32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
429,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.752,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 | PSC 63 A = 100 |
Holder-standard | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
Udragende længde, A-mål | 60 | 100 |
Udvendig ⌀ D | 50 | 52 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spændeområde | 2 ;20 | 2 ;20 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |