{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 32 | |
Adapter | PSC 63 A = 100 | |
Holder-standard | ISO 26623-1 | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52 mm | |
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309617 | 32 | |
ER-spændenøgler nr. 309748; nr. 309749 | 32 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 308542 32 | |
EAN/GTIN | 4045197944115 | |
Producentnummer | 308542 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HiRunER præcisions-ER-spændetangspatroner 32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.775,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
420,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | PSC 63 A = 100 | SK 40 |
Holder-standard | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
Udragende længde, A-mål | 100 | 60 |
Udvendig ⌀ D | 52 | 50 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spændeområde | 2 ;20 | 2 ;20 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |