ER-spændetangspatron 40

Art.-nr.: 302485 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 3-26 mm
Adapter SK 40
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spændeområde 4 mm - 26 mm
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 63 mm
Gevind M M16
Ekstra ER-spændemøtrik 40
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302485 40
EAN/GTIN 4062406110628
Producentnummer 302485 40

Betegnelse

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i ER/ESX-spændetænger iht. ISO 15488-B.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308981309040, ER-sæt nr. 309024309320, ER-spændenøgler nr. 309680309740.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven