{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 40 | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spændeområde | 4 mm - 26 mm | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 63 mm | |
Gevind M | M16 | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 40 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302465 40 | |
EAN/GTIN | 4250122600114 | |
Producentnummer | 401.02.26.80 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
515,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
452,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 | SK 40 |
Holder-standard | DIN 2080 | DIN 2080 |
Udragende længde, A-mål | 80 | 80 |
Udvendig ⌀ D | 63 | 63 |
Spændeområde | 4 ;26 | 4 ;26 |
Ekstra ER-spændemøtrik | 40 | 40 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |