{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 32 | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spændeområde | 2 mm - 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Gevind M | M16 | |
Ekstra ER-spændemøtrik | 32 | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 302465 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600107 | |
Producentnummer | 401.02.20.50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetangspatron 32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
470,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.775,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
420,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 | PSC 63 A = 100 | SK 40 |
Holder-standard | DIN 2080 | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
Udragende længde, A-mål | 50 | 100 | 60 |
Udvendig ⌀ D | 50 | 52 | 50 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spændeområde | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |