{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 72 mm | |
Samlet længde L | 207 mm | |
Gevind M | M24 | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302440 32 | |
EAN/GTIN | 4250122600428 | |
Producentnummer | 501.04.32.80 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
597,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
533,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | SK 50 |
Holder-standard | DIN 2080 | DIN 2080 |
Udragende længde, A-mål | 80 | 80 |
Udvendig ⌀ D | 72 | 72 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 32 | 32 |
Spænde-⌀ D1 | 32 | 32 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |