{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 48 mm | |
Samlet længde L | 190 mm | |
Gevind M | M24 | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302440 16 | |
EAN/GTIN | 4250122600381 | |
Producentnummer | 501.04.16.63 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
495,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
444,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 | SK 50 |
Holder-standard | DIN 2080 | DIN 2080 |
Udvendig ⌀ D | 48 | 48 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 16 | 16 |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron |