{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
Samlet længde L | 190 mm | |
Gevind M | M24 | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302440 12 | |
EAN/GTIN | 4250122600367 | |
Producentnummer | 501.04.12.63 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fladespændepatron 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
495,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
444,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | DIN 2080 | DIN 2080 |
Udragende længde, A-mål | 63 | 63 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 12 | 12 |
Gevind M | M24 | M24 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 12 | 12 |