Krympepatron Power Shrink Chuck med Safe-Lock 20 mm

Art.-nr.: 302307 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: 3

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter SK 50 kort
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Værktøjsudtrækningssikring Safe-Lock h6
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 54,5 mm
⌀ D2 44,7 mm
maks. indspændingsdybde LE 52 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302307 20
EAN/GTIN 4034221062772
Producentnummer 50.440.20.37

Betegnelse

Udførelse:

Krympepatroner til maksimal spåntagningsydelse i forbindelse med high performance-spåntagning (HPC). Det optimerede design kombinerer høj stivhed med vibrationsdæmpning. Det skåner maskine, spindel og værktøj.
  • Safe-Lock-værktøjsudtrækssikring forhindrer utilsigtet udtrækning af værktøjet.
  • Forøget spåntagningsydelse takket være højere omdrejningstal, højere tilspænding og større spåndybde.
  • Kortere bearbejdningstider.
  • Mere rolig gang, derved bedre overfladekvalitet og skånelse af værktøj, spindel og maskine.
  • Med gevindboringer til afbalancering med skruer.
  • Med Cool Jet-boringer, der kan lukkes.
  • Med længdeindstillingsskrue (justeringsområde 10 mm).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6 med Safe-Lock-slibning. Egnet til alle krympeapparattyper, f.eks. induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeapparater.

Specialtilbehør:

Fræsere med Safe-Lock-slibning, se HM-fræsere.
Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820 - 308835. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Bemærk:

Andre krympepatroner med Safe-Lock fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven