{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Værktøjsudtrækningssikring | Safe-Lock h6 | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 43 mm | |
⌀ D2 | 33,3 mm | |
maks. indspændingsdybde LE | 50 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302307 16 | |
EAN/GTIN | 4034221062765 | |
Producentnummer | 50.440.16.37 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Krympepatron Power Shrink Chuck med Safe-Lock, SK 50 kort, Spænde-⌀ D1: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
4.753,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.042,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 33,3 mm | 29 mm |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Form | ADB | ADB |
Kølekanaler | låsbar | låsbar |
Rundløbsnøjagtighed | 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron |