{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved beskæring | |
Kotas | h6safelock | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 60 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 80 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,4 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220294 20 | |
EAN/GTIN | 4034221167354 | |
Producentnummer | F2004LLL2000CDA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL HM-fræser SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.422,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
521,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
546,00 €
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlTiN | TiAlN | DLC |
Bendras ilgis L | 133 mm | 126 mm | 126 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | nevienodas | nevienodas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | f8 | f8 |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC; TPC | HPC |