{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | AlTiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f9 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | Safe-Lock h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 64 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,2 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,32 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 220294 16 | |
EAN/GTIN | 4034221167330 | |
Producentnummer | F2004LLL1600CDA |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL HM-fræser SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
908,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.663,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.175,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlTiN | TiAlN | DLC |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,2×D ved beskæring; 0,1×D | 0,3×D ved beskæring |
Samlet længde L | 115 mm | 108 mm | 108 mm |
Skærlængde Lc | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Type | N | H | W |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,32 mm | 0,15 mm | 0,2 mm |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |