{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 58 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,14 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202552 16 | |
EAN/GTIN | 4045197948298 | |
Producentnummer | 202552 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser HPC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
3.175,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.663,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | gul | rød |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | 15 mm |
Samlet længde L | 108 mm | 108 mm |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | 0,15 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |