{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 46 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202552 12 | |
EAN/GTIN | 4045197948281 | |
Producentnummer | 202552 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser HPC 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
1.580,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
1.534,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
1.407,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Samlet længde L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | MTC; TPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |