{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | SK 40 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302256 10 | |
EAN/GTIN | 4045197287939 | |
Producentnummer | 302256 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krympepatron, SK 40 A = 120, Spænde-⌀ D1: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1.237,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.463,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
2.099,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
1.610,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.519,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC | HPC; HSC | HPC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |