{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | SK 50 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | låsbar | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 80 mm | |
L2 | 58,9 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302214 10 | |
EAN/GTIN | 4062406787189 | |
Producentnummer | 302214 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler, SK 50 A = 120, Spænde-⌀ D1: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
2.099,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
164,50 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
214,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
202,00 €
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |