{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | SK 40 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302256 16 | |
EAN/GTIN | 4045197287960 | |
Producentnummer | 302256 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Krympepatron 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
1.237,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.783,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm |
Adapter | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | 120 mm |
Form | ADB | ADB |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm |