{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 5 mm | |
Adapter | SK 40 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302254 5 | |
EAN/GTIN | 2050001689672 | |
Producentnummer | 15.306.40.05.Z/120 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.780,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.313,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 120 | 80 |
Udvendig ⌀ D | 22 | 22 |
Form | ADB | ADB |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron |