{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 14 mm | |
Adapter | SK 40 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302254 14 | |
EAN/GTIN | 2050001689726 | |
Producentnummer | 15.306.40.14.Z/120 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1.226,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.444,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Adapter | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 120 | 120 | 120 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 14 | 14 | 14 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |