{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | SK 40 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302254 10 | |
EAN/GTIN | 2050001689702 | |
Producentnummer | 15.306.40.10.Z/120 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.226,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 |
Adapter | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 120 | 120 |
Udvendig ⌀ D | 32 | 32 |
Form | ADB | ADB |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |