{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 5 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Samlet længde L | 52,5 mm | |
Rundløbsnøjagtighed, system | 5 µm | |
Produkttype | Reduktionspatron |
Artikelnummer | 302150 5 | |
EAN/GTIN | 4060576155210 | |
Producentnummer | 0217922 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Opskårne reduktionspatroner med køling, ⌀ 20 mm, Spænde-⌀ D1: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
875,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
879,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
Samlet længde L | 52,5 mm | 47 mm | |
Rundløbsnøjagtighed, system | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Spænde-⌀ D1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produkttype | Reduktionspatron | Reduktionspatron | Reduktionspatron |