Opskårne reduktionspatroner med køling, ⌀ 20 mm, Spænde-⌀ D1: 3mm

Art.-nr.: 302150 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 3 mm
⌀ D 20 mm
Samlet længde L 52,5 mm
Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
Produkttype Reduktionspatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302150 3
EAN/GTIN 4060576155234
Producentnummer 0217920

Betegnelse

Udførelse:

Schunk GZB-S-reduktionspatron.
Mulighed for fleksibel længdeforindstilling takket være forskydeligt mellemstykke.
Med kølekanalriller.

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med spænde-⌀ 20 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven