Opskårne reduktionspatroner med køling, ⌀ 20 mm, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 302150 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
⌀ D 20 mm
Samlet længde L 52,5 mm
Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
Produkttype Reduktionspatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302150 6
EAN/GTIN 4060576155203
Producentnummer 0217923

Betegnelse

Udførelse:

Schunk GZB-S-reduktionspatron.
Mulighed for fleksibel længdeforindstilling takket være forskydeligt mellemstykke.
Med kølekanalriller.

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med spænde-⌀ 20 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Opskårne reduktionspatroner med køling, ⌀ 20 mm, Spænde-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Opskårne reduktionspatroner med køling, ⌀ 20 mm, Spænde-⌀ D1: 6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
875,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
789,69 DKK
658,58  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D 20 mm 20 mm
Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm 5 µm
Spænde-⌀ D1 6 mm 6 mm
Produkttype Reduktionspatron Reduktionspatron

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven