{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Vægt | 1,3 kg | |
Gevind M | M6 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302032 8 | |
EAN/GTIN | 2050001653116 | |
Producentnummer | 15.507.40.08.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.397,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.896,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.332,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Adapter | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Gevind M | M6 | M6 | M6 |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron | Hydraulisk spændepatron |