{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | |
L2 | 35 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Vægt | 1,3 kg | |
Gevind M | M8×1 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302032 10 | |
EAN/GTIN | 2050001653123 | |
Producentnummer | 15.507.40.10.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.300,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.814,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.249,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 30 | 30 | 30 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udvendig ⌀ D | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Gevind M | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar |
L2 | 35 | 35 | 31 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |