{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Vægt | 1,3 kg | |
Gevind M | M16×1 | |
Passende reduktionspatron | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302032 20 | |
EAN/GTIN | 2050001653154 | |
Producentnummer | 15.507.40.20.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-⌀ D1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.965,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.550,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.929,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.965,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
2.016,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.092,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Adapter | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 40 | SK 50 |
Udragende længde, A-mål | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Nyttelængde L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Passende reduktionspatron | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 | 302160; 302165; 302155; 302150 |