{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Standard | DIN 6357 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 24 mm | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 32 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | |
Produkttype | Fræserhovedadapter |
Artikelnummer | 301090 32 | |
EAN/GTIN | 4045197285751 | |
Producentnummer | 301090 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fræsehovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 50 kort, Dorn-⌀ d1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
989,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
426,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
548,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 kort | SK 40 kort | SK 50 kort |
Udvendig ⌀ D | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | ADB | A | A |
Fræsedornslængde L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
passende specialnøgle nr. 309840 | 32 | 32 | 32 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |