Fræsehovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 50 kort, Dorn-⌀ d1: 27mm

Art.-nr.: 301090 27
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 27 mm
Spænde-⌀ D1 27 mm
Adapter SK 50 kort
Standard DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 35 mm
Udvendig ⌀ D 60 mm
Fræsedornslængde L4 21 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 27
passende specialnøgle nr. 309840 27
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301090 27
EAN/GTIN 4045197285744
Producentnummer 301090 27

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Kort længde uden for maskinspindelen.
  • Større krave-kontaktflade.
  • Med RFID / Balluffchip-boring.
  • med 4 kølekanalboringer.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven