{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 16 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udvendig ⌀ D | 22 mm | |
Skaft-⌀d | 20 mm | |
Skaftlængde L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300685 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291813 | |
Producentnummer | 300685 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-minispændetangsholder cylindrisk 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
1.188,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
380 styk på lager
1.005,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 22 | 22 |
Til ER-spændetænger | 16 | 16 |
Indvendig køling | ja | ja |
L2 | 23 | 23 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |