{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 20 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Skaft-⌀d | 25 mm | |
Skaftlængde L1 | 140 mm | |
L2 | 24 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300685 20 | |
EAN/GTIN | 4045197291820 | |
Producentnummer | 300685 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-minispændetangsholder cylindrisk 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.388,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
1.162,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Til ER-spændetænger | 20 mm | 20 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
L2 | 24 mm | 29,5 mm |
Skaft-⌀d | 25 mm | 20 mm |
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |