{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 16 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udvendig ⌀ D | 22 mm | |
Skaft-⌀d | 20 mm | |
Skaftlængde L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300684 16 | |
EAN/GTIN | 4045197700834 | |
Producentnummer | 300684 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-minispændetangsholder cylindrisk, til ER-spændepatronstørrelse: 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
553 styk på lager
1.005,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.188,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 22 mm | 22 mm |
Til ER-spændetænger | 16 mm | 16 mm |
Skaft-⌀d | 20 mm | 20 mm |
Skaftlængde L1 | 140 mm | 140 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron |