{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Adapter | SK 50 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 16 | |
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 | 16 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300615 16 | |
EAN/GTIN | 4062406109615 | |
Producentnummer | 300615 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spændetangspatron Form AD, SK 50 A = 160, til ER-spændepatronstørrelse: 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
983,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
316 styk på lager
775,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
1.015,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
227 styk på lager
715,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja | ja |
Form | AD | ADB | ADB | AD |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |