{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 16 | |
Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Adapter | SK 50 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 | 16 | |
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 | 16 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 300610 16 | |
EAN/GTIN | 4045197284921 | |
Producentnummer | 300610 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spændetangspatron Form ADB 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
1.015,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
385 styk på lager
775,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.810,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
Udragende længde, A-mål | 160 | 160 | 160 |
Udvendig ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 | 0,5-10 | 0,5-10 |
Spændeområde | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 | 0,5 ;10 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC | HSC |
Produkttype | Spændepatron | Spændepatron | Spændepatron |