ER-spændetangspatron Form AD 16

Art.-nr.: 300535 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 0,5-10 mm
Adapter SK 40 A = 160
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 0,5 mm - 10 mm
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 16
Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580 16
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 300535 16
EAN/GTIN 4062406109332
Producentnummer 300535 16

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.
HOLEX −
HOLEX præscionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret (G6,3/18.000 min−1, alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18.000 min−1).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningsskiver), tætningsskiver nr. 309625309645 (til nr. 309615).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven