{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 65 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 25 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300100 25 | |
EAN/GTIN | 4045197282781 | |
Producentnummer | 300100 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fladespændepatron form ADB, SK 40 kort, Spænde-⌀ D1: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
492,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
699,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
653,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
336,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
482,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Udvendig ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Form | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |