{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 65 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 25 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300210 25 | |
EAN/GTIN | 4045197282880 | |
Producentnummer | 300210 25 |