{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | SK 40 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 65 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 25 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300225 25 | |
EAN/GTIN | 4062406242671 | |
Producentnummer | 300225 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fladespændepatron form AD med kølekanalboringer 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
482,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
884,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager
336,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
522,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |