Henkelloche-jernsæt 2-22 mm i i-BOXX 72

Art.-nr.: 2963469
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2963469
EAN/GTIN 4017981012430
Producentnummer 2963469
L-nummer L60160 5761

Betegnelse

Beskrivelse:

Designet i henhold til DIN 7200 form A
Til udstansning af pap, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
Hærdet skærekant
Blå lakeret skaft
I GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
Dimensioner: B 367 x D 316 x H 72 mm

Egenskab:

  • Opbevaring: GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L
  • Udformning: Skærende kant hærdet
  • Samlet bredde [mm]: 367 mm
  • Samlet højde [mm]: 72 mm
  • Samlet længde [mm]: 316 mm
  • Anvendelse/anvendelse: Til udstansning af karton, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven