Bue stempel 15 mm

Art.-nr.: 4543890
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hulværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4543890
    EAN/GTIN 4017981570152
    Producentnummer 4543890
    L-nummer L60160 4250

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 7200 form A
    Til udstansning af pap, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
    Skærekant hærdet
    Blålauglakeret skaft

    Egenskab:

    • Udformning: Skærende kant hærdet
    • Samlet bredde [mm]: 34 mm
    • Samlet højde [mm]: 27 mm
    • Samlet længde [mm]: 142 mm
    • Huldiameter [tomme]: 19/32 ″
    • Huldiameter [mm]: 15 mm
    • Overflade: lakeret
    • Anvendelse/anvendelse: Til udstansning af karton, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven