Bue stempel 2 mm

Art.-nr.: 4542300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4542300
EAN/GTIN 4017981570022
Producentnummer 4542300
L-nummer L60160 5475

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 7200 form A
Til udstansning af pap, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
Skærekant hærdet
Blålauglakeret skaft

Egenskab:

  • Udformning: Skærende kant hærdet
  • Samlet bredde [mm]: 17 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 105 mm
  • Huldiameter [tomme]: 1/16
  • Huldiameter [mm]: 2 mm
  • Overflade: lakeret
  • Anvendelse/anvendelse: Til udstansning af karton, læder, gummi, tætningsmaterialer og andre bløde materialer
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven